HUB CITY
HUB CITY
321 15/1 A WR
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 321 15/1 A WR
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
321 15/1 A WR
BDI部件号
21769819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/321-15-1-A-WR/p/21769819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961817754
重量 / Kilogram
27.216
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
117
传动
Worm
制造商系列
320PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.64HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2498In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-14604
重量/磅
60
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
6.501 英寸 | 165.125 毫米
总宽
10.88 英寸 | 276.352 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输出轴长度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
全长
12.03 英寸 | 305.562 毫米
中心距
3.251 英寸 | 82.575 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
8.625 英寸 | 219.075 毫米