HUB CITY
HUB CITY
322 60/1 A WR 1.938
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 322 60/1 A WR 1.938
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
322 60/1 A WR 1.938
BDI部件号
23697428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/322-60-1-A-WR-1-938/p/23697428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961818645
重量 / Kilogram
29.937
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
320PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.59HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2706In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-14658
重量/磅
66
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
全长
12.03 英寸 | 305.562 毫米
总高
8.625 英寸 | 219.075 毫米
底座到输入轴中心
6.501 英寸 | 165.125 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
中心距
3.251 英寸 | 82.575 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米