对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 324 10/1 C WR 56C
23698226 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

324 10/1 C WR 56C

描述

HUB CITY 324 10/1 C WR 56C

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 320PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

324 10/1 C WR 56C

BDI部件号
23698226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798969886
重量 / Kilogram
30.391
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
320PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
5.79HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2084In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-14879
重量/磅
67
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 320PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
6.501 英寸 | 165.125 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总高
9.751 英寸 | 247.675 毫米
输出轴长度
2.84 英寸 | 72.136 毫米
全长
11.42 英寸 | 290.068 毫米
总宽
8.69 英寸 | 220.726 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
3.251 英寸 | 82.575 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新