https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobE5TOHhNRFF5TWpVeE1qQTFPRE01T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWtWYVgxSkJYMUZNWDB4ZlFrMWZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDJlYzYyYzI5MmI3NjIwNzFkN2EyYjNiYzVjMGUyMWM4OGE0NmJiMGY4NmUxNDMwMzUxZDIzYzVhZDY2ZWIwYw
DODGE
DODGE
35QZ10L18
DODGE DODGE
描述
DODGE 35QZ10L18
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
35QZ10L18
BDI部件号
276889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/35QZ10L18/p/276889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476056346
重量 / Kilogram
49.49
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
35
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2700Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
10HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
3310In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
制造商内部编号
35QZ10L18
重量/磅
109
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
总宽
11.56 英寸 | 293.624 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
3.51 英寸 | 89.154 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到输入轴中心
7.49 英寸 | 190.246 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
11.99 英寸 | 304.546 毫米
全长
12.16 英寸 | 308.864 毫米
底座到输出轴中心
3.99 英寸 | 101.346 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米