https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-3HSB1-SF10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnM1pTOHhNRFU0TmpnNE9EYzJOVFEzTUM5SlRrUkNVazlUVUVSU1JVUmZNMGhUUWpGZlUwWXhNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDdlY2FiNmYwYmEzYzViOWIyZjBiNWFhMTc4NzFkODQyOTcxMWU3ZjBkMmE0ZTVmODY3YTcxNTZhMjk4YmY3MA
BROWNING
BROWNING
3HB1-SF20
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 3HB1-SF20
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 3HB1 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
3HB1-SF20
BDI部件号
328890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/3HB1-SF20/p/328890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289110216
重量 / Kilogram
4.29
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Straight Bevel
制造商系列
3HB1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Triangular
最大悬臂载荷 数值及单位
153Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.3HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
94In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
制造商内部编号
1251354
重量/磅
10
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 3HB1 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
1.594 英寸 | 40.488 毫米
总高
3.188 英寸 | 80.975 毫米
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
6 英寸 | 152.4 毫米
总宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
1.594 英寸 | 40.5 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米