DODGE
DODGE
40Q20R21
DODGE DODGE
描述
DODGE 40Q20R21
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 40 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
40Q20R21
BDI部件号
278306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/40Q20R21/p/278306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475766239
重量 / Kilogram
61.29
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
88
传动
Worm
制造商系列
40
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
4300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
7.75HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
4822In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
40Q20R21 TIGEAR-2 REDUCER
制造商内部编号
40Q20R21
重量/磅
135
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 40 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
中心距
4 英寸 | 101.6 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义中心距
4 英寸 | 101.6 毫米
总高
12.94 英寸 | 328.676 毫米
总宽
12.62 英寸 | 320.548 毫米
底座到输出轴中心
4.44 英寸 | 112.776 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
14.39 英寸 | 365.506 毫米
底座到输入轴中心
8.44 英寸 | 214.376 毫米
输出轴长度
3.76 英寸 | 95.504 毫米