BODINE
BODINE
4136
BODINE BODINE
描述
BODINE 4136
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 42A-5N Series
制造商部件号
4136
BDI部件号
21436703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/4136/p/21436703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
125
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Worm
制造商系列
42A-5N
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
120Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出轴扭矩
83In-Lbs
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机转速RPM(如含电机)
125
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90/130VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
16.8
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 42A-5N Series
总宽
3.81 英寸 | 96.774 毫米
螺栓孔直径
0.271 英寸 | 6.883 毫米
全长
10.106 英寸 | 256.692 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.42 英寸 | 36.068 毫米
总高
5.4 英寸 | 137.16 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输出轴中心
1.67 英寸 | 42.418 毫米