HUB CITY
HUB CITY
424 60/1 A WR 182TC
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 424 60/1 A WR 182TC
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; W420PCX Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
424 60/1 A WR 182TC
BDI部件号
23683866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/424-60-1-A-WR-182TC/p/23683866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961049605
重量 / Kilogram
50.4
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
W420PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1400Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.55HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
5371In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-41750
重量/磅
112
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; W420PCX Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
13.31 英寸 | 338.074 毫米
底座到输出轴中心
4.438 英寸 | 112.725 毫米
中心距
4.251 英寸 | 107.975 毫米
总高
13.189 英寸 | 335.001 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输入轴中心
8.689 英寸 | 220.701 毫米
总宽
16.24 英寸 | 412.496 毫米