

DODGE
DODGE
47A07LR25WP
DODGE DODGE
描述
DODGE 47A07LR25WP
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 47 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
47A07LR25WP
BDI部件号
281457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/47A07LR25WP/p/281457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476235017
重量 / Kilogram
99.21
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
47
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
5600Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
23.35HP
壳体材料及工艺
White Painted Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
5801In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
制造商内部编号
47A07LR25W
重量/磅
219
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 47 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
20.59 英寸 | 522.986 毫米
中心距
4.75 英寸 | 120.65 毫米
总宽
18.12 英寸 | 460.248 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
4.01 英寸 | 101.854 毫米
名义中心距
4.75 英寸 | 120.65 毫米
输入轴长度
1.81 英寸 | 45.974 毫米
底座到输入轴中心
10.06 英寸 | 255.524 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
5.31 英寸 | 134.874 毫米
总高
14.56 英寸 | 369.824 毫米