

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
56WM12A-12.7-L5-STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 56WM12A-12.7-L5-STD
Speed Reducer; Right Angle; 13:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM12 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
制造商部件号
56WM12A-12.7-L5-STD
BDI部件号
21553332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/56WM12A-12-7-L5-STD/p/21553332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726320762
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
13:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
137.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
138
传动
Worm
制造商系列
WM12
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
385Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.69HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
257In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
30RC121914
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 13:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM12 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输出轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
8.534 英寸 | 216.764 毫米
总宽
7.375 英寸 | 187.325 毫米
输入轴直径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
2.25 英寸 | 57.15 毫米
总高
7.063 英寸 | 179.4 毫米