BROWNING
BROWNING
5ARA2-SN20
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 5ARA2-SN20
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 5ARA2 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
5ARA2-SN20
BDI部件号
330001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/5ARA2-SN20/p/330001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.589
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Bevel
制造商系列
5ARA2
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Triangular | Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
50Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.98HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
70In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Bolt Hole Slot 0.13 X 0.13 In | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Bevel
重量/磅
3.5
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 5ARA2 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
1.181 英寸 | 29.997 毫米
全长
5.81 英寸 | 147.574 毫米
输出轴长度
1.56 英寸 | 39.624 毫米
底座到输入轴中心
1.181 英寸 | 29.997 毫米
输入轴长度
1.56 英寸 | 39.624 毫米
总宽
6.18 英寸 | 156.972 毫米
螺栓孔直径
0.27 英寸 | 6.858 毫米
总高
2.362 英寸 | 60 毫米