BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
710-10-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 710-10-J
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
710-10-J
BDI部件号
171104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/710-10-J/p/171104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711515907
重量 / Kilogram
2.767
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.44HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
123In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
710-10-J
制造商内部编号
51590
重量/磅
6
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
总高
3.63 英寸 | 92.202 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
4.505 英寸 | 114.427 毫米
中心距
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
输出轴长度
1.19 英寸 | 30.226 毫米
名义中心距
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
4.53 英寸 | 115.062 毫米
底座到输入轴中心
2.31 英寸 | 58.674 毫米
输入轴长度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
输入轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输出轴中心
1.31 英寸 | 33.274 毫米