BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
726-10-H
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 726-10-H
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
726-10-H
BDI部件号
171253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/726-10-H/p/171253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711517390
重量 / Kilogram
18.643
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.94HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
1181In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
726-10-H
制造商内部编号
51739
重量/磅
43
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
11.26 英寸 | 286.004 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
10 英寸 | 254 毫米
总高
8 英寸 | 203.2 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输入轴中心
5.56 英寸 | 141.224 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
输出轴长度
2.62 英寸 | 66.548 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米