BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
732-60F-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 732-60F-J
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
732-60F-J
BDI部件号
172514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/732-60F-J/p/172514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711534120
重量 / Kilogram
29.982
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.75HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
2750In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
732-60F-J
制造商内部编号
53412
重量/磅
72
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴长度
2.344 英寸 | 59.538 毫米
全长
16.44 英寸 | 417.576 毫米
总高
9.38 英寸 | 238.252 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总宽
10.81 英寸 | 274.574 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米