https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-800-RA-S-S-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoa1l5OHhNRGN4TURrNU1UazJNakUwTWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZPREF3WDFKQlgxTmZVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTk2ZWZiOTU5M2MzMjhhNDhhNGRiZmY2Yjg4NDViNzUzYWU0MTQ3MWY5NGI1ZjA4ZTkzYTYwMWM2YjZlOWU0Ng
HUB CITY
HUB CITY
810 2/1 C F SP
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 810 2/1 C F SP
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 810 Series; 1-3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
810 2/1 C F SP
BDI部件号
477043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/810-2-1-C-F-SP/p/477043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798021256
重量 / Kilogram
40.823
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
50HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Spiral Bevel
制造商系列
810
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
56HP
壳体材料及工艺
Rugged Ductile Iron
输出轴扭矩
4070In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 810 Series; 1-3/4" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输入轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
总高
8.188 英寸 | 207.975 毫米
输入轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴长度
3.094 英寸 | 78.588 毫米
输入轴长度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
全长
15.656 英寸 | 397.662 毫米
底座到输出轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
总宽
13 英寸 | 330.2 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米