HUB CITY
HUB CITY
88 1/1.5 C F ST
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 88 1/1.5 C F ST
Speed Reducer; Right Angle; 1:1.5 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
88 1/1.5 C F ST
BDI部件号
476630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/88-1-1-5-C-F-ST/p/476630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798007212
重量 / Kilogram
39.916
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1.5
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
1035
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1035
传动
Straight Bevel
制造商系列
88
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
710Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
25HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1520In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
制造商货号
0220-04044
重量/磅
88
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1.5 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
总宽
12.813 英寸 | 325.45 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴长度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
全长
14.719 英寸 | 373.863 毫米
总高
8.188 英寸 | 207.975 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输出轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
底座到输入轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米