https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-88-RA-S-S-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd09TOHhNRFU0TnpBeE1qVTVOVGMwTWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZPRGhmVWtGZlUxOVRYMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYmExM2RhOTRkYmI4MjU0MDBiNWU4OGQxNWFmMjlmNWM5ZGRjODg4NGFlMzhlZDdmYTEyNDcyYTczMjdhODdl
HUB CITY
HUB CITY
88 3/1 D E ST
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 88 3/1 D E ST
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
88 3/1 D E ST
BDI部件号
476624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/88-3-1-D-E-ST/p/476624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798007151
重量 / Kilogram
38.555
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
583
传动
Straight Bevel
制造商系列
88
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
760Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
15HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1621In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
全长
14.719 英寸 | 373.863 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
总宽
12.813 英寸 | 325.45 毫米
输入轴长度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
8.188 英寸 | 207.975 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输出轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米