https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-920-RA-S-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnM015OHhNRGN4TURrNU56UXdNVFl6TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZPVEl3WDFKQlgxTmZTRk5mUkUxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ODI5ZmY4MWNiZGVkYTE4ZmUyZTVkNjU5YzFhYjZlZGE5MjM1ZDQzOWFlYWFmZDM1YmYxMjVkMTI4ZmMwZDg3
HUB CITY
HUB CITY
920 5.57/1 STD SP 2.438
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 920 5.57/1 STD SP 2.438
Speed Reducer; Right Angle; 6:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 920 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
920 5.57/1 STD SP 2.438
BDI部件号
476694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/920-5-57-1-STD-SP-2-438/p/476694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798007854
重量 / Kilogram
64.92
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
6:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
291.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
314.2
传动
Spiral Bevel
制造商系列
920
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
450Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
39.18HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
7855In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 6:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 920 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
出力孔
2.438 英寸 | 61.925 毫米
总高
12.063 英寸 | 306.4 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
19.344 英寸 | 491.338 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴长度
2.469 英寸 | 62.713 毫米