![AD2 1/1 D E SP](/medias/INDHUBSPDRED-AD-RA-S-S-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMFppOHhNRGN4TURrNU5EUTFNalV4TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZRVVJmVWtGZlUxOVRYMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYThkNTJkY2RiYTczMzIwMGJiYjI3OTgzMDkwNTc4MjcwNjA3OTI1MGFlZWQ0NTE0Y2EyZDQ0MTU0MDBhYWVj)
![AD2 1/1 D E SP](/medias/INDHUBSPDRED-AD-RA-S-S-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMFppOHhNRGN4TURrNU5EUTFNalV4TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZRVVJmVWtGZlUxOVRYMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYThkNTJkY2RiYTczMzIwMGJiYjI3OTgzMDkwNTc4MjcwNjA3OTI1MGFlZWQ0NTE0Y2EyZDQ0MTU0MDBhYWVj)
HUB CITY
HUB CITY
AD2 1/1 D E SP
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY AD2 1/1 D E SP
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; AD2 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
AD2 1/1 D E SP
BDI部件号
476377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/AD2-1-1-D-E-SP/p/476377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798003993
重量 / Kilogram
1.814
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Spiral Bevel
制造商系列
AD2
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Triangular
最大悬臂载荷 数值及单位
50Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.19HP
壳体材料及工艺
Cast Aluminum
输出轴扭矩
78.7In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Precision Ball Bearing | Prelubricated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; AD2 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
2.005 英寸 | 50.927 毫米
总宽
4.906 英寸 | 124.612 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输出轴中心
1.003 英寸 | 25.476 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输入轴中心
1.003 英寸 | 25.476 毫米
全长
5.753 英寸 | 146.126 毫米
输入轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.266 英寸 | 6.756 毫米