https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-S-RL-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnNE1DOHhNRGN4TURrNU1qVTRORGN6TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5VFgxSk1YMEpOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZjI2NjY3ZTUzZmIzMDA2MzUwZjEzN2IxNDliZGI2MDlhNDI1YWIxNGRjOGJkZThhNDc4YWQ1ZDk1N2IxNjhh
HUB CITY
HUB CITY
AL451 7/1 A
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY AL451 7/1 A
Speed Reducer; Right Angle; 7:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL450 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
AL451 7/1 A
BDI部件号
475776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/AL451-7-1-A/p/475776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798422626
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
250
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
250
传动
Worm
制造商系列
AL450
安装位置
Floor | Wall
最大悬臂载荷 数值及单位
43Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.378HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
278In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL450 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴长度
1.18 英寸 | 29.972 毫米
底座到输入轴中心
3.7 英寸 | 93.98 毫米
螺栓孔直径
0.236 英寸 | 6 毫米
总宽
5.94 英寸 | 150.876 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
4.76 英寸 | 120.904 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
6.02 英寸 | 152.908 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴长度
1.51 英寸 | 38.354 毫米
中心距
1.77 英寸 | 44.958 毫米
底座到输出轴中心
1.93 英寸 | 49.022 毫米