https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-RL-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJneU5DOHhNRGN4TURrNU16RTBNVGM1TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOVNURjlDVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjAyMmI3NWNjNzI1Y2ZhMzkwNDY3MzBkY2Y2ZGYxYWYwYzJmYzg4YmE3YzJjZTA3MGE1YTNhZjQ3YjQzMzAwNQ
HUB CITY
HUB CITY
AL454 46/1 A 56C
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY AL454 46/1 A 56C
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL450 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
AL454 46/1 A 56C
BDI部件号
475816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/AL454-46-1-A-56C/p/475816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798431826
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
45:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
38
传动
Worm
制造商系列
AL450
安装位置
Floor | Wall
最大悬臂载荷 数值及单位
43Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.397HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
388In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL450 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
3.7 英寸 | 93.98 毫米
中心距
1.77 英寸 | 44.958 毫米
螺栓孔直径
0.236 英寸 | 6 毫米
总高
6.95 英寸 | 176.53 毫米
全长
5.49 英寸 | 139.446 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.51 英寸 | 38.354 毫米
底座到输出轴中心
1.93 英寸 | 49.022 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米