https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-S-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnM015OHhNRGN4TURrNU1qa3hNalF4TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5VFgwaFRYMVJCWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhM2UwMzA0YmQyYzc1NzM5YWZmNjNjODBiNGMxYjYyNTdmNDliNjBkZjVkMTQ5ZTcxMWIzNzM2NzNmMTFmY2Vi
HUB CITY
HUB CITY
AL632 67/1 A 1.125
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY AL632 67/1 A 1.125
Speed Reducer; Right Angle; 65:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL630 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
AL632 67/1 A 1.125
BDI部件号
475954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/AL632-67-1-A-1-125/p/475954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798434438
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
65:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
26.9
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
26.1
传动
Worm
制造商系列
AL630
最大悬臂载荷 数值及单位
93Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.73HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
1069In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 65:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL630 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
总宽
4.73 英寸 | 120.142 毫米
总高
6.69 英寸 | 169.926 毫米
输入轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输入轴中心
5.24 英寸 | 133.096 毫米
底座到输出轴中心
2.76 英寸 | 70.104 毫米
名义中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
出力孔
1.125 英寸 | 28.575 毫米
中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
全长
8.54 英寸 | 216.916 毫米