https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJneE55OHhNRGN4TURrNU16VXdNakl6T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOVNYMEpOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMzIwZmNhYjVkOWVlZDczZTZjMDE5OTg1M2RiOTdiY2JjYzljZTA2NWYwNzE2ZDQ1ZWEwODVhYjRiMTA2MzQ0
HUB CITY
HUB CITY
AL634 36/1 C 56C
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY AL634 36/1 C 56C
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL630 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
AL634 36/1 C 56C
BDI部件号
475982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/AL634-36-1-C-56C/p/475982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961820785
重量 / Kilogram
7.257
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
35:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
50
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
49
传动
Worm
制造商系列
AL630
安装位置
Floor | Wall
最大悬臂载荷 数值及单位
93Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.46HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
1281In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL630 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
5.24 英寸 | 133.096 毫米
名义中心距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
7.19 英寸 | 182.626 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
总高
8.49 英寸 | 215.646 毫米
底座到输出轴中心
2.76 英寸 | 70.104 毫米
总宽
8.1 英寸 | 205.74 毫米
中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
输出轴长度
2.89 英寸 | 73.406 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米