https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobFpTOHhNRGN4TURrNU1UUXpOemcxTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlVUVY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjMyOTNkOTEzMzcyM2ZkZTE0OTAxNzc5ZmExM2ZjMDBlYjMzMDkwODA5ZGUwZWY0MDcxNmVhOTQ4N2ZlNWMzZg
HUB CITY
HUB CITY
AL635 67/1 A 56C 1.125
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY AL635 67/1 A 56C 1.125
Speed Reducer; Right Angle; 65:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL630 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
AL635 67/1 A 56C 1.125
BDI部件号
476019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/AL635-67-1-A-56C-1-125/p/476019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798435145
重量 / Kilogram
6.36
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
65:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
26.9
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
26.1
传动
Worm
制造商系列
AL630
最大悬臂载荷 数值及单位
93Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.73HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
1069In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 65:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL630 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
全长
7.19 英寸 | 182.626 毫米
总高
8.49 英寸 | 215.646 毫米
底座到输入轴中心
5.24 英寸 | 133.096 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到输出轴中心
2.76 英寸 | 70.104 毫米