https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-S-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnM015OHhNRGN4TURrNU1qa3hNalF4TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5VFgwaFRYMVJCWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhM2UwMzA0YmQyYzc1NzM5YWZmNjNjODBiNGMxYjYyNTdmNDliNjBkZjVkMTQ5ZTcxMWIzNzM2NzNmMTFmY2Vi
HUB CITY
HUB CITY
AL852 67/1 A 1.500
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY AL852 67/1 A 1.500
Speed Reducer; Right Angle; 65:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL850 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
AL852 67/1 A 1.500
BDI部件号
476065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/AL852-67-1-A-1-500/p/476065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961820761
重量 / Kilogram
16.34
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
65:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
26.9
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
26.1
传动
Worm
制造商系列
AL850
最大悬臂载荷 数值及单位
167Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.56HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
2458In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 65:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL850 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总高
9.15 英寸 | 232.41 毫米
总宽
5.31 英寸 | 134.874 毫米
中心距
3.35 英寸 | 85.09 毫米
底座到输出轴中心
3.72 英寸 | 94.488 毫米
名义中心距
3.35 英寸 | 85.09 毫米
全长
10.24 英寸 | 260.096 毫米
输入轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输入轴中心
7.07 英寸 | 179.578 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米