https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-KAQWD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMFppOHhNREV3TnpZeE9Ua3pOREl6T0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TFFWRlhSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY0NDkyNGU4YWFjMzA2ODNiMjQ5MzI3NDNkZmIwMmU3NjRkMjM0NzQwYjI0ZjNhMTI1NDFiNzcwYmUxYzkwOA
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021110.KAQWD
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B021110.KAQWD
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B021110.KAQWD
BDI部件号
24198171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B021110-KAQWD/p/24198171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170260171
重量 / Kilogram
5.354
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
400Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.45HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
308In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Unit With Output Bracket | Economical | Other Mount Bracket Mounted | Flexible | Compact | 82 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
9
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
总宽
7.25 英寸 | 184.15 毫米
总高
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到输入轴中心
3.75 英寸 | 95.25 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
全长
7.38 英寸 | 187.452 毫米
输出轴长度
1.9 英寸 | 48.26 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
2.42 英寸 | 61.468 毫米