https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BAQUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJobU55OHhNREV3TnpZeE1UWTNOamN3TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FWRlZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDgxZjY2NTkxNGIzOTJlZWUwMDQzMzIwNTIyZGNhYmM2NmU0Y2E1YmE5ZjMxYWYyNmQ2MWQxY2U5Y2QyZGI5OQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021115.BAQUB
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B021115.BAQUB
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B021115.BAQUB
BDI部件号
24211131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B021115-BAQUB/p/24211131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170325726
重量 / Kilogram
4.802
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
116.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.6
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
400Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.1HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
325In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Horizontal Base | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Worm Over Driven | Other Mount Horizontal Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 76 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
10
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
总高
6.83 英寸 | 173.482 毫米
底座到输入轴中心
3.58 英寸 | 90.932 毫米
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
输出轴长度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
总宽
7.25 英寸 | 184.15 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
2.25 英寸 | 57.15 毫米
全长
7.43 英寸 | 188.722 毫米