https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-KARUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaE1DOHhNREV3TnpZeU1EY3lNRFkzTUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TFFWSlZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2NmNmFhMzdjYmE0OTU1ZmM2OWViMTFhNGQ4MzY5MzM5ZDczMTc5ZDczYzdkZTg5YTdmOTY4NGUxMWQyYjQ5OQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021120.KARUB
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B021120.KARUB
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B021120.KARUB
BDI部件号
24198872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B021120-KARUB/p/24198872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170264407
重量 / Kilogram
5.422
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
400Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.87HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
319In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Unit With Output Bracket | Economical | Other Mount Bracket Mounted | Flexible | Compact | 71 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
9
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
总高
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到输入轴中心
3.75 英寸 | 95.25 毫米
全长
7.38 英寸 | 187.452 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
2.42 英寸 | 61.468 毫米
输出轴长度
1.9 英寸 | 48.26 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米