https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BAQWE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnME1DOHhNREV3TnpZeE16TXhOVEV3TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FWRlhSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTE0Y2Q5ZWI5MjBmYzU2YTcxOGZjNjVmMTk4NDk0NjVlNjFjOGUyNmIxODI2NzMyOTFhYTdhZDQyM2U2ZDcyMA
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021125.BAQWE
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B021125.BAQWE
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B021125.BAQWE
BDI部件号
24198323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B021125-BAQWE/p/24198323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170260935
重量 / Kilogram
4.786
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
400Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.74HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
340In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Horizontal Base | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Worm Under Driven | Other Mount Horizontal Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 67 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
10
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输出轴长度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
总宽
7.25 英寸 | 184.15 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
2.14 英寸 | 54.356 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
总高
6.3 英寸 | 160.02 毫米
全长
7.43 英寸 | 188.722 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
底座到输出轴中心
3.47 英寸 | 88.138 毫米
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米