![B021140.LAQUB](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LAQUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoaE1TOHhNREV3TnpZeU16ZzVPVEUyTmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFWRlZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTJjMjQ0MzNiMDU0MzIzYjg2OTFjYzgwMmM1ZDUyYTU5MjQ5ZDQxNmUwYTlhNzg1NzJlNzM5ZmQ2MTUxNWQwMw)
![B021140.LAQUB](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LAQUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoaE1TOHhNREV3TnpZeU16ZzVPVEUyTmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFWRlZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTJjMjQ0MzNiMDU0MzIzYjg2OTFjYzgwMmM1ZDUyYTU5MjQ5ZDQxNmUwYTlhNzg1NzJlNzM5ZmQ2MTUxNWQwMw)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021140.LAQUB
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B021140.LAQUB
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B021140.LAQUB
BDI部件号
24198071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B021140-LAQUB/p/24198071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170259625
重量 / Kilogram
5.807
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.8
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
400Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.54HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
298In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 55 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
10
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
底座到输入轴中心
2.31 英寸 | 58.674 毫米
输出轴长度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
总宽
7.09 英寸 | 180.086 毫米
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
全长
7.38 英寸 | 187.452 毫米
总高
7.25 英寸 | 184.15 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米