https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-TAQUP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnME1pOHhNREV4TURFMU5qUXpPVFU0TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5VVFWRlZVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDZkNWQ1NTM4NWQ3ODU0Nzk4ZWM1N2I4ODE2ZmE0ZDBiZTYyYmFkY2Y5YWVkZGZhYTZhY2FhNjY0M2M4ZDI5ZA
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021140.TAQUP
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B021140.TAQUP
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B021140.TAQUP
BDI部件号
24198637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B021140-TAQUP/p/24198637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170263264
重量 / Kilogram
4.856
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.8
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
400Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.54HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
298In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 55 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
3.05 英寸 | 77.47 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
1.72 英寸 | 43.688 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
总高
7.53 英寸 | 191.262 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
总宽
7.25 英寸 | 184.15 毫米
全长
7.38 英寸 | 187.452 毫米
输出轴长度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米