https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BARU2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJneVpDOHhNREV3TnpZeE5EUXlPVEl4TkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FWSlZNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2VhYmM1MGY3NGYxN2UxZDkxNTc1YmJjM2M4NjE2NTMwYjJiMzdjYjAwMzJlYmJmYjdhMDE2ODVhOTZiNmE1ZQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021160.BARU2
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B021160.BARU2
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B021160.BARU2
BDI部件号
24198277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B021160-BARU2/p/24198277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170260706
重量 / Kilogram
4.854
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
29.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.1
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
400Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.42HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
272In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Horizontal Base | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Worm Under Driven | Other Mount Horizontal Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 43 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
10
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
全长
7.43 英寸 | 188.722 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
底座到输出轴中心
3.47 英寸 | 88.138 毫米
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
底座到输入轴中心
2.14 英寸 | 54.356 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
总高
6.3 英寸 | 160.02 毫米