https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-HAPVB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnek55OHhNREV4TURFNE1EUXlOVGMxT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5SVFWQldRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWM1NmI0M2U2N2RiMDk4Y2NkZDU0MzBjMmZmM2E3ZTY5NTIxOTRlNzYzNjM3ZWVkZDk4MWM3NWIyNmFlNzc3ZA
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B031125.HAPVB
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B031125.HAPVB
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B031125.HAPVB
BDI部件号
24199430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B031125-HAPVB/p/24199430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170267231
重量 / Kilogram
9.132
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Up and Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
475Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.99HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
510In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 72 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
15
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
输出轴长度
1.99 英寸 | 50.546 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
底座到输入轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
总高
8.76 英寸 | 222.504 毫米
全长
8.81 英寸 | 223.774 毫米
名义中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
总宽
8.04 英寸 | 204.216 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米