https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-03-WA-T-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnelppOHhNREV4TURNME56a3pOVGMzTkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw4d00xOVhRVjlVWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4N2Q3ZGNiZTczZjEwZTc3ZGYzNjAwNWFkY2VhN2E2NzUxOTYwZWI3NzUxM2ZmZjEzZTJiODE0OTgxMmZhNDFi
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B03117.5WAHT1
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B03117.5WAHT1
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B03117.5WAHT1
BDI部件号
21577842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B03117-5WAHT1/p/21577842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7.5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
233.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233.333
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
475Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.27HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
433In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Standard Unit | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Economical | Flexible | Compact | 83 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
14
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
全长
8.81 英寸 | 223.774 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
总高
6.7 英寸 | 170.18 毫米
中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
输出轴长度
1.99 英寸 | 50.546 毫米
底座到输入轴中心
3.45 英寸 | 87.63 毫米
底座到输出轴中心
1.91 英寸 | 48.514 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
名义中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米