对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

B041110.LAQVD https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LAQVD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnME9TOHhNREV4TURJMU9EYzBNVEkzT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFWRldSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDE3MjVkZTI1Y2FjZjAyNGRkNTBiOWY5ZjJhYjA4OTYxZGYwZmU3NzJhZDVhYmRmYzUzZWNkMTI3NDNmZDZhMg
24200766 直角轴 

CONE DRIVE CONE DRIVE

B041110.LAQVD

描述

CONE DRIVE B041110.LAQVD

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter

制造商部件号

B041110.LAQVD

BDI部件号
24200766

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN CONEDRIVE.COM
最低订购量
EAN条码
0759170273911
重量 / Kilogram
10.745
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Up Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
710Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.12HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
570In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 86 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
18
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
总高
7.56 英寸 | 192.024 毫米
总宽
8.44 英寸 | 214.376 毫米
底座到输入轴中心
3 英寸 | 76.2 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
全长
9.33 英寸 | 236.982 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新