https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-HARTB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnek5pOHhNREV4TURJeU5EZzVNVGt6TkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5SVFWSlVRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNkZDA5ZTRmOTllOTI1OWNiZmU1Y2ViMWNkMjZmMDlkOTcwZGYyMTc0YWZhOGE5OGNhOGNlZWQwZjI0OTAzMA
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B051160.HARTB
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B051160.HARTB
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B051160.HARTB
BDI部件号
24204364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B051160-HARTB/p/24204364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170291885
重量 / Kilogram
13.223
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Up and Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
29.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.1
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
875Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.92HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
782In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 57 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
20
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
总高
9.76 英寸 | 247.904 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输出轴长度
2.39 英寸 | 60.706 毫米
螺栓孔直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
9.65 英寸 | 245.11 毫米