https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BAGV2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnMk5pOHhNREV4TURFNU9Ea3dOamt4TUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FVZFdNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmM3ZTcyNTU4NmM2NzI4M2UwOTU2MzU3MjZjMzRhMzQ5MDZjNGY2NWI0NTg4NjBjMGQ0ZDdjNzc5MTBlMjA1Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BAGV2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnMk5pOHhNREV4TURFNU9Ea3dOamt4TUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FVZFdNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmM3ZTcyNTU4NmM2NzI4M2UwOTU2MzU3MjZjMzRhMzQ5MDZjNGY2NWI0NTg4NjBjMGQ0ZDdjNzc5MTBlMjA1Yw
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B061115.BAGV2
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B061115.BAGV2
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B061115.BAGV2
BDI部件号
24209183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B061115-BAGV2/p/24209183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170315956
重量 / Kilogram
10.392
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
116.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.6
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1100Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.93HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1524In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Horizontal Base | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Worm Under Driven | Other Mount Horizontal Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 87 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
底座到输入轴中心
2.8 英寸 | 71.12 毫米
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米
全长
11.02 英寸 | 279.908 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
螺栓孔直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
底座到输出轴中心
5.18 英寸 | 131.572 毫米
总高
8.13 英寸 | 206.502 毫米

