https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BAPV1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJoaFppOHhNREV4TURFM016Y3dPRE14T0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FWQldNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWVhZDE2MmIzNjUwNzg3NTIwNTIxMjM2YjFiNzgzYjI0ZDM0MmU2MWU0M2UzMjA2NTdmZWM2YmJlMzIyNzQ1MQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B061125.BAPV1
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B061125.BAPV1
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B061125.BAPV1
BDI部件号
24207078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B061125-BAPV1/p/24207078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170305421
重量 / Kilogram
11.769
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1100Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.53HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1682In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Horizontal Base | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Worm Over Driven | Other Mount Horizontal Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 80 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
总宽
10.18 英寸 | 258.572 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
螺栓孔直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
底座到输入轴中心
5.63 英寸 | 143.002 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输出轴长度
2.77 英寸 | 70.358 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
11.02 英寸 | 279.908 毫米
总高
8.88 英寸 | 225.552 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米