https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-KAPXA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobU1pOHhNREV4TURNeE5UWTVNakEyTWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TFFWQllRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2QxYjIyOWQ2Nzk1ZWNmODUwNTBlNzI0MzMyMDY5NDk4NzI1ZGEzZDE1NjNkMjAxYThjN2RkZTUxZjMxMjA5Mw
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B061160.KAPXA
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B061160.KAPXA
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 1.13" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B061160.KAPXA
BDI部件号
24208050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B061160-KAPXA/p/24208050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170310357
重量 / Kilogram
14.134
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1100Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.31HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1305In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Unit With Output Bracket | Economical | Other Mount Bracket Mounted | Flexible | Compact | 61 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
23
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 1.13" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
总宽
10.18 英寸 | 258.572 毫米
全长
10.75 英寸 | 273.05 毫米
底座到输入轴中心
6 英寸 | 152.4 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
总高
10.5 英寸 | 266.7 毫米
底座到输出轴中心
3.62 英寸 | 91.948 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输出轴长度
2.77 英寸 | 70.358 毫米