https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-06-S-T-A-G-X-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNVlpOHhNREV4TURNMU5qWTFNakEyTWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw4d05sOVRYMVJmUVY5SFgxaGZTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGZhNzM0YmNkNzQxNWU1MDk5YTBiZDM2MmE4NDdjZmI5NWFmYjI2NWIwN2VmYWY4YzRlNWI5ZmZhNTJmZDM4OA
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B06117-STAGXJ
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B06117-STAGXJ
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 1.13" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B06117-STAGXJ
BDI部件号
23711225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B06117-STAGXJ/p/23711225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7.5:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
233.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233.333
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1100Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.08HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1337In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 91 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 1.13" Input Shaft Diameter
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米
总高
10.99 英寸 | 279.146 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
全长
10.54 英寸 | 267.716 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米