DODGE
DODGE
BB1083 210-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
DODGE DODGE
描述
DODGE BB1083 210-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
BB1083 210-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
BDI部件号
296655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/BB1083-210-CC-36-44-2-3-8-S-SHFT/p/296655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476444839
重量 / Kilogram
164.172
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
35:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
50
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
48
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
5586Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
19.24HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
25251In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
BB1083 210-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
重量/磅
275
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
总宽
14.175 英寸 | 360.045 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
中心距
0.51 英寸 | 12.954 毫米
名义中心距
0.51 英寸 | 12.954 毫米
底座到输入轴中心
7.84 英寸 | 199.136 毫米
底座到输出轴中心
8.35 英寸 | 212.09 毫米
螺栓孔直径
0.87 英寸 | 22.098 毫米
输出轴长度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
全长
24.53 英寸 | 623.062 毫米
总高
13.58 英寸 | 344.932 毫米