DODGE
DODGE
BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
DODGE DODGE
描述
DODGE BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
BDI部件号
296781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/BB1683-210-CC-79-49-4-3-8-S-SHFT/p/296781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476446130
重量 / Kilogram
471.655
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
22
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
18949Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
31.87HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
91244In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
重量/磅
995
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
14.76 英寸 | 374.904 毫米
全长
33.59 英寸 | 853.186 毫米
螺栓孔直径
1.54 英寸 | 39.116 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输出轴直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
底座到输入轴中心
12.79 英寸 | 324.866 毫米
输出轴长度
8.27 英寸 | 210.058 毫米
总宽
24.415 英寸 | 620.141 毫米
总高
23.62 英寸 | 599.948 毫米