DODGE
DODGE
BB483 56-CC 40.6 1-1/4IN S SHFT
DODGE DODGE
描述
DODGE BB483 56-CC 40.6 1-1/4IN S SHFT
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; BB48 Series
制造商部件号
BB483 56-CC 40.6 1-1/4IN S SHFT
BDI部件号
296866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/BB483-56-CC-40-6-1-1-4IN-S-SHFT/p/296866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475139309
重量 / Kilogram
22.222
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43
传动
Helical-Bevel
制造商系列
BB48
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1226Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.02HP
输出轴扭矩
2954In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Rhb Foot Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商内部编号
B4C56S0406
重量/磅
49
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; BB48 Series
底座到输入轴中心
3.98 英寸 | 101.092 毫米
全长
13.62 英寸 | 345.948 毫米
总高
7.36 英寸 | 186.944 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
0.43 英寸 | 10.922 毫米
螺栓孔直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米
底座到输出轴中心
4.41 英寸 | 112.014 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
名义中心距
0.43 英寸 | 10.922 毫米
总宽
8.165 英寸 | 207.391 毫米