DODGE
DODGE
BB883 140-CC 103.38 2IN S SHFT
DODGE DODGE
描述
DODGE BB883 140-CC 103.38 2IN S SHFT
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
BB883 140-CC 103.38 2IN S SHFT
BDI部件号
296921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/BB883-140-CC-103-38-2IN-S-SHFT/p/296921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476270636
重量 / Kilogram
56.689
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
4512Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.92HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
14612In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
BB883 140-CC 103.38 2" S SHFT
重量/磅
145
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
中心距
0.79 英寸 | 20.066 毫米
总宽
12.21 英寸 | 310.134 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
名义中心距
0.79 英寸 | 20.066 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴长度
3.94 英寸 | 100.076 毫米
总高
11.61 英寸 | 294.894 毫米
底座到输入轴中心
6.3 英寸 | 160.02 毫米
全长
18.46 英寸 | 468.884 毫米