DODGE
DODGE
BF483 140-LN 16.79 TAPERED
DODGE DODGE
描述
DODGE BF483 140-LN 16.79 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
BF483 140-LN 16.79 TAPERED
BDI部件号
297211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/BF483-140-LN-16-79-TAPERED/p/297211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476269845
重量 / Kilogram
40.32
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
104
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1110Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
4.99HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
3019In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
BF483 140-LN 16.79 TAPERED
重量/磅
67
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 7/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
3.98 英寸 | 101.092 毫米
中心距
0.43 英寸 | 10.922 毫米
总宽
6.61 英寸 | 167.894 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
出力孔范围
1 To 1-1/2 英寸 | 25.4 To 38.1 毫米
名义中心距
0.43 英寸 | 10.922 毫米
总高
7.36 英寸 | 186.944 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
全长
18.39 英寸 | 467.106 毫米
底座到输出轴中心
4.41 英寸 | 112.014 毫米