

ORIENTAL MOTOR
ORIENTAL MOTOR
BH6G2-9RA
ORIENTAL MOTOR ORIENTAL MOTOR
描述
ORIENTAL MOTOR BH6G2-9RA
Speed Reducer; Right Angle; 9:1 Ratio; Solid Shaft Input; Solid Shaft Output; 22MM Output Shaft Diameter; 4.09" Frame Size
制造商部件号
BH6G2-9RA
BDI部件号
25098064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/BH6G2-9RA/p/25098064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Reducer
关键字串
Speed
产品明细
Speed Reducer
产品规格
Right Angle; 9:1 Ratio; Solid Shaft Input; Solid Shaft Output; 22MM Output Shaft Diameter; 4.09" Frame Size
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 9:1 Ratio; Solid Shaft Input; Solid Shaft Output; 22MM Output Shaft Diameter; 4.09" Frame Size