对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

C138801 https://www.bdiexpress.com/medias/INDZMXSPDRED-C108806-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJoaE1TODVOamMyTURjeU56YzVPREEyTG1wd1p3fGQwZjA1MDllYTE1ZWEzY2U5NzdkMTk2NGM0YmRhYzUwODVhNzE3ODQzNTFlNDc1OGZlNzQ3ZjNiZDFmZWIxZDY
21466113 直角轴 

ZERO-MAX ZERO-MAX

C138801

描述

ZERO-MAX C138801

Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 3/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

C138801

BDI部件号
21466113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ZERO-MAX PRODUCTS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02282
品名
CROWN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Spiral Bevel
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Triangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Cast Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Two Way Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
重量/磅
0.75
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 3/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
螺栓孔直径
0.166 英寸 | 4.216 毫米
输出轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴长度
0.63 英寸 | 16 毫米
总宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
3.66 英寸 | 92.964 毫米
全长
3.16 英寸 | 80.264 毫米
输出轴长度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新