MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
C150S010N056
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS C150S010N056
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C150 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
制造商部件号
C150S010N056
BDI部件号
283690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/C150S010N056/p/283690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726150086
重量 / Kilogram
29.483
Product Group - BDI
M02282
品名
COMBOGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
157.8
传动
Helical-Worm
制造商系列
C150
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
896Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.52HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
522In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Corrosion Resistant | Single Lip Seal | Shaft Mount Straight Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6056C150S0
重量/磅
65
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C150 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
总宽
7.25 英寸 | 184.15 毫米
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米
名义中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输入轴中心
3.98 英寸 | 101.092 毫米
中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
7.34 英寸 | 186.436 毫米
底座到输出轴中心
2.48 英寸 | 63 毫米
输入轴直径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
出力孔范围
1 To 1-3/16 英寸 | 25.4 To 30.163 毫米
全长
11.89 英寸 | 302 毫米