ZERO-MAX
ZERO-MAX
C157806
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX C157806
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
C157806
BDI部件号
21466118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/C157806/p/21466118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02282
品名
CROWN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Spiral Bevel
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Triangular
最大悬臂载荷 数值及单位
35Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Cast Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Three Way Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
重量/磅
2
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 1/2" Input Shaft Diameter
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.265 英寸 | 6.73 毫米
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
5.75 英寸 | 146.05 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
4.94 英寸 | 125.476 毫米