MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
C200B040N140L1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS C200B040N140L1
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C200 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
制造商部件号
C200B040N140L1
BDI部件号
284746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/C200B040N140L1/p/284746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726154480
重量 / Kilogram
45.359
Product Group - BDI
M02282
品名
COMBOGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.15
传动
Helical-Worm
制造商系列
C200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1423Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.08HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2585In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Corrosion Resistant | Single Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6140C200B0
重量/磅
100
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C200 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
8.86 英寸 | 225.044 毫米
总高
8.38 英寸 | 212.852 毫米
全长
13.37 英寸 | 339.598 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
5.13 英寸 | 130.302 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米